pagina iniziale

LEGRAND - LEG666788 LGP-RACCORDO DRITTO METAL D36 M50 NERO - 666788

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666788 LGP-RACCORDO DRITTO METAL D36 M50 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 36 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipologia - Diritto

  • Dimensione di collegamento filettatura - M50×1,5

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8009561599048

Codice prodotto

LEG666788

Cod. produttore

666788

Produttore

BTI

Diametro nominale:

36 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipologia:

Diritto

Dimensione di collegamento filettatura:

M50×1,5

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Monopezzo:

no

Altezza totale:

70 mm

Lunghezza totale:

56 mm

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Raccordo LGP dritto filetto metallico. Diametro nominale 36mm. Filettatura M50. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma, con filetto in ottone nichelato

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND