LEGRAND - LEG666758 LGP-RACCORDO 45? D36 PG36 NERO - 666758

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 36 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipologia - Angolo a 45°
Dimensione di collegamento filettatura - PG36
Confezione
6 PZ
EAN
8009561595996
Codice prodotto
LEG666758
Cod. produttore
666758
Produttore
BTI
Diametro nominale:
36 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipologia:
Angolo a 45°
Dimensione di collegamento filettatura:
PG36
Monopezzo:
sì
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


