LEGRAND - LEG666747 LGP-RACCORDO 45? D15 PG13,5 NERO - 666747

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 15 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipologia - Angolo a 45°
Dimensione di collegamento filettatura - PG13,5
Confezione
40 PZ
EAN
8009561591158
Codice prodotto
LEG666747
Cod. produttore
666747
Produttore
BTI
Diametro nominale:
15 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipologia:
Angolo a 45°
Dimensione di collegamento filettatura:
PG13,5
Monopezzo:
sì
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


