pagina iniziale

LEGRAND - LEG666743 LGP-RACCORDO 45? D10 PG13,5 NERO - 666743

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666743 LGP-RACCORDO 45? D10 PG13,5 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipologia - Angolo a 45°

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG13,5

Confezione

  • 70 PZ

EAN

8009561595781

Codice prodotto

LEG666743

Cod. produttore

666743

Produttore

BTI

Diametro nominale:

10 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipologia:

Angolo a 45°

Dimensione di collegamento filettatura:

PG13,5

Monopezzo:

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Raccordo LGP 45° filetto plastico. Diametro nominale 10mm. Filettatura PG13,5. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND