LEGRAND - LEG666741 LGP-RACCORDO 45? D10 PG9 NERO - 666741

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipologia - Angolo a 45°
Dimensione di collegamento filettatura - PG9
Confezione
70 PZ
EAN
8009561595729
Codice prodotto
LEG666741
Cod. produttore
666741
Produttore
BTI
Diametro nominale:
10 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipologia:
Angolo a 45°
Dimensione di collegamento filettatura:
PG9
Monopezzo:
sì
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


