pagina iniziale

LEGRAND - LEG666710 LGP-RACCORDO 45? D25 M32 NERO - 666710

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666710 LGP-RACCORDO 45? D25 M32 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettatura

  • Tipologia - Angolo a 45°

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8009561590915

Codice prodotto

LEG666710

Cod. produttore

666710

Produttore

BTI

Diametro nominale:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipologia:

Angolo a 45°

Dimensione di collegamento filettatura:

M32×1,5

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Monopezzo:

no

Con supporto integrato:

no

Materiale del raccordo a vite:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Minimo diametro interno del flessibile:

25 mm

Diametro esterno più grande:

32 mm

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Temperatura di impiego:

-45...105 °C

Raccordo LGP 45° filetto plastico. Diametro nominale 25 mm. Filettatura M32. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND