LEGRAND - LEG666709 LGP-RACCORDO 45? D23 M25 NERO - 666709

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 23 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettatura
Tipologia - Angolo a 45°
Confezione
20 PZ
EAN
8009561594975
Codice prodotto
LEG666709
Cod. produttore
666709
Produttore
BTI
Diametro nominale:
23 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipologia:
Angolo a 45°
Dimensione di collegamento filettatura:
M25×1,5
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Monopezzo:
no
Con supporto integrato:
no
Materiale del raccordo a vite:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Senza guarnizione
Minimo diametro interno del flessibile:
22.5 mm
Diametro esterno più grande:
29 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Temperatura di impiego:
-45...105 °C
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


