pagina iniziale

LEGRAND - LEG666703 LGP-RACCORDO 45? D12 M20 NERO - 666703

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettatura

  • Tipologia - Angolo a 45°

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8009561590793

Codice prodotto

LEG666703

Cod. produttore

666703

Produttore

BTI

Diametro nominale:

12 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipologia:

Angolo a 45°

Dimensione di collegamento filettatura:

M20 x 1.5

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Monopezzo:

no

Con supporto integrato:

no

Materiale del raccordo a vite:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Minimo diametro interno del flessibile:

12 mm

Diametro esterno più grande:

16 mm

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Temperatura di impiego:

-45...105 °C

Raccordo LGP 45° filetto plastico. Diametro nominale 12mm. Filettatura M20. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND