pagina iniziale

LEGRAND - LEG666678 LGP-RACCORDO 90? D12 G3/8 NERO - 666678

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666678 LGP-RACCORDO 90? D12 G3/8 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Dimensione nominale in pollici - 3/8 di pollice

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8009561594289

Codice prodotto

LEG666678

Cod. produttore

666678

Produttore

BTI

Diametro nominale:

12 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipologia:

Angolo a 90°

Dimensione nominale in pollici:

3/8 di pollice

Monopezzo:

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Raccordo LGP 90° filetto plastico. Diametro nominale 12mm. Filettatura G3/8. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma