pagina iniziale

LEGRAND - LEG666649 LGP-RACCORDO 90? D7 PG11 NERO - 666649

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 7 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG11

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8009561593787

Codice prodotto

LEG666649

Cod. produttore

666649

Produttore

BTI

Diametro nominale:

7 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipologia:

Angolo a 90°

Dimensione di collegamento filettatura:

PG11

Monopezzo:

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Raccordo LGP 90° filetto plastico. Diametro nominale 7 mm. Filettatura PG11. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND