LEGRAND - LEG666626 LGP-RACCORDO 90? D36 M50 NERO - 666626

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 36 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipologia - Angolo a 90°
Dimensione di collegamento filettatura - M50×1,5
Confezione
6 PZ
EAN
8009561593183
Codice prodotto
LEG666626
Cod. produttore
666626
Produttore
BTI
Diametro nominale:
36 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipologia:
Angolo a 90°
Dimensione di collegamento filettatura:
M50×1,5
Monopezzo:
sì
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


