pagina iniziale

LEGRAND - LEG666616 LGP-RACCORDO 90? D15 M20 NERO - 666616

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666616 LGP-RACCORDO 90? D15 M20 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 15 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Dimensione di collegamento filettatura - M20 x 1.5

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8009561590144

Codice prodotto

LEG666616

Cod. produttore

666616

Produttore

BTI

Diametro nominale:

15 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipologia:

Angolo a 90°

Dimensione di collegamento filettatura:

M20 x 1.5

Monopezzo:

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Raccordo LGP 90° filetto plastico. Diametro nominale 15mm. Filettatura M20. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND