LEGRAND - LEG666612 LGP-RACCORDO 90? D10 M12 NERO - 666612

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipologia - Angolo a 90°
Dimensione di collegamento filettatura - M12 x 1.5
Confezione
70 PZ
EAN
8009561592971
Codice prodotto
LEG666612
Cod. produttore
666612
Produttore
BTI
Diametro nominale:
10 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipologia:
Angolo a 90°
Dimensione di collegamento filettatura:
M12 x 1.5
Monopezzo:
sì
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


