pagina iniziale

LEGRAND - LEG666607 LGP-RACCORDO 90? D36 M50 GRIGIO - 666607

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 36 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Dimensione di collegamento filettatura - M50×1,5

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8009561592902

Codice prodotto

LEG666607

Cod. produttore

666607

Produttore

BTI

Diametro nominale:

36 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipologia:

Angolo a 90°

Dimensione di collegamento filettatura:

M50×1,5

Monopezzo:

Colore:

Grigio

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Raccordo LGP 90° filetto plastico. Diametro nominale 36mm. Filettatura M50. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND