pagina iniziale

LEGRAND - LEG666603 LGP-RACCORDO 90? D17 M25 GRIGIO - 666603

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 17 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Dimensione di collegamento filettatura - M25×1,5

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8009561592780

Codice prodotto

LEG666603

Cod. produttore

666603

Produttore

BTI

Diametro nominale:

17 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipologia:

Angolo a 90°

Dimensione di collegamento filettatura:

M25×1,5

Monopezzo:

sì

Colore:

Grigio

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Raccordo LGP 90° filetto plastico. Diametro nominale 17mm. Filettatura M25. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND