LEGRAND - LEG666586 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D17 PG13,5 NERO - 666586
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 17 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia - Angolo a 90°
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura - PG13,5
Confezione
40 PZ
EAN
8009561602434
Codice prodotto
LEG666586
Cod. produttore
666586
Produttore
BTI
Diametro nominale:
17 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Angolo a 90°
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura:
PG13,5
Monopezzo:
sì
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND