pagina iniziale

LEGRAND - LEG666581 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D10 PG13,5 NERO - 666581

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666581 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D10 PG13,5 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG13,5

Confezione

  • 80 PZ

EAN

8009561602281

Codice prodotto

LEG666581

Cod. produttore

666581

Produttore

BTI

Diametro nominale:

10 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipologia:

Angolo a 90°

Dimensione di collegamento filettatura:

PG13,5

Monopezzo:

sì

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Raccordo LGP 90° a spigolo vivo. Diametro nominale 10mm. Filettatura: PG13,5. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND