pagina iniziale

LEGRAND - LEG666580 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D10 PG9 NERO - 666580

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666580 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D10 PG9 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG9

Confezione

  • 80 PZ

EAN

8009561602250

Codice prodotto

LEG666580

Cod. produttore

666580

Produttore

BTI

Diametro nominale:

10 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipologia:

Angolo a 90°

Dimensione di collegamento filettatura:

PG9

Monopezzo:

sì

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Raccordo LGP 90° a spigolo vivo. Diametro nominale 10mm. Filettatura: PG9. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND