LEGRAND - LEG666571 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D15 M25 NERO - 666571
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 15 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia - Angolo a 90°
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura - M25×1,5
Confezione
40 PZ
EAN
8009561601994
Codice prodotto
LEG666571
Cod. produttore
666571
Produttore
BTI
Diametro nominale:
15 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Angolo a 90°
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura:
M25×1,5
Monopezzo:
sì
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì