pagina iniziale

LEGRAND - LEG666562 LGP-RACCORDO DRITTO D36 G1 1/2 NERO - 666562

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 36 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipologia - Diritto

  • Dimensione nominale in pollici - 1 1/2 pollice

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8009561587748

Codice prodotto

LEG666562

Cod. produttore

666562

Produttore

BTI

Diametro nominale:

36 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipologia:

Diritto

Dimensione nominale in pollici:

1 1/2 pollice

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Monopezzo:

sì

Altezza totale:

59 mm

Lunghezza totale:

56 mm

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 36mm. Filettatura: G1 1/2. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND