pagina iniziale

LEGRAND - LEG666553 LGP-RACCORDO DRITTO D12 G3/8 NERO - 666553

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666553 LGP-RACCORDO DRITTO D12 G3/8 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipologia - Diritto

  • Dimensione nominale in pollici - 3/8 di pollice

Confezione

  • 80 PZ

EAN

8009561587496

Codice prodotto

LEG666553

Cod. produttore

666553

Produttore

BTI

Diametro nominale:

12 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipologia:

Diritto

Dimensione nominale in pollici:

3/8 di pollice

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Monopezzo:

sì

Altezza totale:

46 mm

Lunghezza totale:

30.5 mm

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 12mm. Filettatura: G3/8. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND