LEGRAND - LEG666549 LGP-RACCORDO DRITTO D7 G1/4 NERO - 666549

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 7 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipologia - Diritto
Dimensione nominale in pollici - 1/4 di pollice
Confezione
100 PZ
EAN
8009561587359
Codice prodotto
LEG666549
Cod. produttore
666549
Produttore
BTI
Diametro nominale:
7 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipologia:
Diritto
Dimensione nominale in pollici:
1/4 di pollice
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Monopezzo:
sì
Altezza totale:
41.5 mm
Lunghezza totale:
24 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND