LEGRAND - LEG666548 LGP-RACCORDO DRITTO D48 PG48 NERO - 666548

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 48 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipologia - Diritto
Dimensione di collegamento filettatura - PG48
Confezione
8 PZ
EAN
8009561587342
Codice prodotto
LEG666548
Cod. produttore
666548
Produttore
BTI
Diametro nominale:
48 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipologia:
Diritto
Dimensione di collegamento filettatura:
PG48
Lunghezza della filettatura:
16 mm
Monopezzo:
sì
Altezza totale:
66 mm
Lunghezza totale:
69 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


