LEGRAND - LEG666545 LGP-RACCORDO DRITTO D42 PG42 NERO - 666545

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 42 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Lunghezza della filettatura - 16 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8009561587250
Codice prodotto
LEG666545
Cod. produttore
666545
Produttore
BTI
Diametro nominale:
42 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Lunghezza della filettatura:
16 mm
Monopezzo:
sì
Altezza totale:
66 mm
Lunghezza totale:
65 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


