LEGRAND - LEG666541 LGP-RACCORDO DRITTO D29 PG36 NERO - 666541

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 29 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipologia - Diritto
Dimensione di collegamento filettatura - PG36
Confezione
20 PZ
EAN
8009561587113
Codice prodotto
LEG666541
Cod. produttore
666541
Produttore
BTI
Diametro nominale:
29 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipologia:
Diritto
Dimensione di collegamento filettatura:
PG36
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Monopezzo:
sì
Altezza totale:
56 mm
Lunghezza totale:
47 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


