pagina iniziale

LEGRAND - LEG666537 LGP-RACCORDO DRITTO D23 PG16 NERO - 666537

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666537 LGP-RACCORDO DRITTO D23 PG16 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 23 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipologia - Diritto

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG16

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8009561586994

Codice prodotto

LEG666537

Cod. produttore

666537

Produttore

BTI

Diametro nominale:

23 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipologia:

Diritto

Dimensione di collegamento filettatura:

PG16

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Monopezzo:

sì

Altezza totale:

52 mm

Lunghezza totale:

41 mm

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 23 mm. Filettatura: PG16. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND