pagina iniziale

LEGRAND - LEG666514 LGP-RACCORDO DRITTO D7 PG7 NERO - 666514

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666514 LGP-RACCORDO DRITTO D7 PG7 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 7 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipologia - Diritto

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG7

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561586307

Codice prodotto

LEG666514

Cod. produttore

666514

Produttore

BTI

Diametro nominale:

7 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipologia:

Diritto

Dimensione di collegamento filettatura:

PG7

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Monopezzo:

sì

Altezza totale:

41.5 mm

Lunghezza totale:

24 mm

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 7 mm. Filettatura: PG7. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND