pagina iniziale

LEGRAND - LEG666513 LGP-RACCORDO DRITTO D48 PG48 GRIGIO - 666513

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666513 LGP-RACCORDO DRITTO D48 PG48 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 48 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipologia - Diritto

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG48

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8009561586253

Codice prodotto

LEG666513

Cod. produttore

666513

Produttore

BTI

Diametro nominale:

48 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipologia:

Diritto

Dimensione di collegamento filettatura:

PG48

Lunghezza della filettatura:

16 mm

Monopezzo:

sì

Altezza totale:

66 mm

Lunghezza totale:

69 mm

Colore:

Grigio

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 48 mm. Filettatura: PG48. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND