LEGRAND - LEG666510 LGP-RACCORDO DRITTO D36 PG36 GRIGIO - 666510
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 36 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipologia - Diritto
Dimensione di collegamento filettatura - PG36
Confezione
15 PZ
EAN
8009561586161
Codice prodotto
LEG666510
Cod. produttore
666510
Produttore
BTI
Diametro nominale:
36 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipologia:
Diritto
Dimensione di collegamento filettatura:
PG36
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Monopezzo:
sì
Altezza totale:
59 mm
Lunghezza totale:
56 mm
Colore:
Grigio
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


