pagina iniziale

LEGRAND - LEG666505 LGP-RACCORDO DRITTO D17 PG16 GRIGIO - 666505

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666505 LGP-RACCORDO DRITTO D17 PG16 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 17 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG16

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561586031

Codice prodotto

LEG666505

Cod. produttore

666505

Produttore

BTI

Diametro nominale:

17 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

PG16

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Monopezzo:

Altezza totale:

49 mm

Lunghezza totale:

32.5 mm

Colore:

Grigio

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 17mm. Filettatura: PG16. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma