LEGRAND - LEG666503 LGP-RACCORDO DRITTO D17 PG11 GRIGIO - 666503
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 17 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipologia - Diritto
Dimensione di collegamento filettatura - PG11
Confezione
50 PZ
EAN
8009561585959
Codice prodotto
LEG666503
Cod. produttore
666503
Produttore
BTI
Diametro nominale:
17 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipologia:
Diritto
Dimensione di collegamento filettatura:
PG11
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Monopezzo:
sì
Altezza totale:
49 mm
Lunghezza totale:
32.5 mm
Colore:
Grigio
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


