pagina iniziale

LEGRAND - LEG666500 LGP-RACCORDO DRITTO D12 PG11 GRIGIO - 666500

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666500 LGP-RACCORDO DRITTO D12 PG11 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipologia - Diritto

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG11

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561585874

Codice prodotto

LEG666500

Cod. produttore

666500

Produttore

BTI

Diametro nominale:

12 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipologia:

Diritto

Dimensione di collegamento filettatura:

PG11

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Monopezzo:

sì

Altezza totale:

46 mm

Lunghezza totale:

30.5 mm

Colore:

Grigio

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 12mm. Filettatura: PG11. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND