pagina iniziale

LEGRAND - LEG666479 LGP-RACCORDO DRITTO D19 M25 NERO - 666479

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666479 LGP-RACCORDO DRITTO D19 M25 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 19 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M25×1,5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561610132

Codice prodotto

LEG666479

Cod. produttore

666479

Produttore

BTI

Diametro nominale:

19 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

M25×1,5

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Monopezzo:

Altezza totale:

52 mm

Lunghezza totale:

39.5 mm

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 19 mm. Filettatura: M25. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND