pagina iniziale

LEGRAND - LEG666476 LGP-RACCORDO DRITTO D15 M25 NERO - 666476

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666476 LGP-RACCORDO DRITTO D15 M25 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 15 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M25×1,5

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8009561588523

Codice prodotto

LEG666476

Cod. produttore

666476

Produttore

BTI

Diametro nominale:

15 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

M25×1,5

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Monopezzo:

Altezza totale:

49 mm

Lunghezza totale:

34.5 mm

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 15mm. Filettatura: M25. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND