LEGRAND - LEG666473 LGP-RACCORDO DRITTO D12 M16 NERO - 666473

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipologia - Diritto
Dimensione di collegamento filettatura - M16 x 1.5
Confezione
1 PZ
EAN
8009561588448
Codice prodotto
LEG666473
Cod. produttore
666473
Produttore
BTI
Diametro nominale:
12 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipologia:
Diritto
Dimensione di collegamento filettatura:
M16 x 1.5
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Monopezzo:
sì
Altezza totale:
46 mm
Lunghezza totale:
30.5 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


