pagina iniziale

LEGRAND - LEG666467 LGP-RACCORDO DRITTO D48 M63 GRIGIO - 666467

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666467 LGP-RACCORDO DRITTO D48 M63 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 48 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipologia - Diritto

  • Dimensione di collegamento filettatura - Altro

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8009561588240

Codice prodotto

LEG666467

Cod. produttore

666467

Produttore

BTI

Diametro nominale:

48 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipologia:

Diritto

Dimensione di collegamento filettatura:

Altro

Monopezzo:

sì

Colore:

Grigio

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 48 mm. Filettatura: M63. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND