pagina iniziale

LEGRAND - LEG666446 LGP-GUIDACAVO D25 TRECCIATO - 666446

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666446 LGP-GUIDACAVO D25 TRECCIATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Poliammide

  • Colore - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

Confezione

  • 25 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8009561592001

Codice prodotto

LEG666446

Cod. produttore

666446

Produttore

BTI

Materiale:

Poliammide

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro nominale:

25 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Diametro esterno:

34.5 mm

Diametro interno:

25 mm

Resistenza alla compressione:

320 N

Temperatura di impiego:

-25...105 °C

Protezione antincendio secondo UL 94:

V2

Senza alogeni:

sì

Materiale di rivestimento:

Treccia d'acciaio

A propagazione di fiamma:

no

Chiudibile (in due parti):

no

Guidacavo LGP Trecciato. Diametro nominale 25 mm. Diametro esterno 32 mm. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma, con treccia metallica in acciaio zincato

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND