pagina iniziale

LEGRAND - LEG666439 LGP-GUIDACAVO D8 TRECCIATO - 666439

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666439 LGP-GUIDACAVO D8 TRECCIATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Colore - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro nominale - 8 mm

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole

Confezione

  • 50 M

EAN

8009561591936

Codice prodotto

LEG666439

Cod. produttore

666439

Produttore

BTI

Materiale:

Altro

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro nominale:

8 mm

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole

Diametro esterno:

12 mm

Diametro interno:

8 mm

Temperatura di impiego:

-25...105 °C

Protezione antincendio secondo UL 94:

V2

Senza alogeni:

sì

Resistente all'olio:

sì

Materiale di rivestimento:

Treccia d'acciaio inox

Con intaglio longitudinale:

no

Chiudibile (in due parti):

no

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

no

Qualità del materiale:

Altro

Guidacavo LGP Trecciato. Diametro nominale 8 mm. Diametro esterno 12 mm. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma, con treccia metallica in acciaio zincato

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND