LEGRAND - LEG666418 LGP-GUIDACAVO D33 STANDARD NERO V2 - 666418

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 33 mm
Materiale - Poliammide
Resistenza alla compressione - 320 N
Temperatura di impiego - -25...105 °C
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
25 M
Classificazione green
EAN
8009561591721
Codice prodotto
LEG666418
Cod. produttore
666418
Produttore
BTI
Diametro nominale:
33 mm
Materiale:
Poliammide
Resistenza alla compressione:
320 N
Temperatura di impiego:
-25...105 °C
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Nero
Materiale di rivestimento:
Senza guaina
A propagazione di fiamma:
no
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Chiudibile (in due parti):
no
Senza alogeni:
sì
Protezione antincendio secondo UL 94:
V2
Diametro interno:
33 mm
Diametro esterno:
40 mm

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND