LEGRAND - LEG666415 LGP-GUIDACAVO D23 STANDARD NERO V2 - 666415

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 23 mm
Materiale - Poliammide
Resistenza alla compressione - 320 N
Temperatura di impiego - -25...105 °C
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
50 M
Classificazione green
EAN
8009561591691
Codice prodotto
LEG666415
Cod. produttore
666415
Produttore
BTI
Diametro nominale:
23 mm
Materiale:
Poliammide
Resistenza alla compressione:
320 N
Temperatura di impiego:
-25...105 °C
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Nero
Materiale di rivestimento:
Senza guaina
A propagazione di fiamma:
no
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Chiudibile (in due parti):
no
Senza alogeni:
sì
Protezione antincendio secondo UL 94:
V2
Diametro interno:
22.5 mm
Diametro esterno:
29 mm
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


