pagina iniziale

LEGRAND - LEG666408 LGP-GUIDACAVO D7 STANDARD NERO V2 - 666408

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666408 LGP-GUIDACAVO D7 STANDARD NERO V2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 7 mm

  • Materiale - Poliammide

  • Resistenza alla compressione - 320 N

  • Temperatura di impiego - -5...105 °C

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 50 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8009561591615

Codice prodotto

LEG666408

Cod. produttore

666408

Produttore

BTI

Diametro nominale:

7 mm

Materiale:

Poliammide

Resistenza alla compressione:

320 N

Temperatura di impiego:

-5...105 °C

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Nero

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

A propagazione di fiamma:

no

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Chiudibile (in due parti):

no

Senza alogeni:

Protezione antincendio secondo UL 94:

V2

Diametro interno:

7 mm

Diametro esterno:

10 mm

Guidacavo LGP Standard. Diametro nominale 7 mm. Diametro esterno 10 mm. Colore: nero. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND