pagina iniziale

LEGRAND - LEG666404 LGP-GUIDACAVO D23 STANDARD GRIGIO V2 - 666404

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666404 LGP-GUIDACAVO D23 STANDARD GRIGIO V2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 23 mm

  • Materiale - Poliammide

  • Resistenza alla compressione - 320 N

  • Temperatura di impiego - -25...105 °C

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 50 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3414971225138

Codice prodotto

LEG666404

Cod. produttore

666404

Produttore

BTI

Diametro nominale:

23 mm

Materiale:

Poliammide

Resistenza alla compressione:

320 N

Temperatura di impiego:

-25...105 °C

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Grigio

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

A propagazione di fiamma:

no

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Chiudibile (in due parti):

no

Senza alogeni:

Protezione antincendio secondo UL 94:

V2

Diametro interno:

22.5 mm

Diametro esterno:

29 mm

Guidacavo LGP Standard. Diametro nominale 23 mm. Diametro esterno 29 mm. Colore: grigio. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND