LEGRAND - LEG666162 P3-GUIDACAVO METALLO/PLASTICO D12 NERO - 666162

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Grado di protezione (IP) - IP65
Diametro nominale - 12 mm
Raggio di curvatura statico - 120 mm
Materiale di rivestimento 1° strato - PVC
Confezione
50 M
EAN
8009561612907
Codice prodotto
LEG666162
Cod. produttore
666162
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro nominale:
12 mm
Raggio di curvatura statico:
120 mm
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC
Diametro interno:
12 mm
Diametro esterno:
18 mm
Guarnizione:
Senza guarnizione
Colore:
Nero
Temperatura di impiego:
-25...105 °C
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Dimensione nominale in pollici:
Altro
Resistenza alla compressione:
1250 N
Protezione della superficie:
Zincato
Impiego in zona antideflagrante:
no
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
A propagazione di fiamma:
sì
Con omologazione secondo UL:
sì
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


