pagina iniziale

LEGRAND - LEG642386 TRAS. ISOLAM. 230/400-115/230 V 310VA - 642386

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG642386 TRAS. ISOLAM. 230/400-115/230 V 310VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Eseguito come trasformatore di separazione -

  • Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - no

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione primaria 2 - 0...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245066423869

Codice prodotto

LEG642386

Cod. produttore

642386

Produttore

BTI

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Eseguito come trasformatore di separazione:

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione primaria 2:

0...400 V

Tensione secondaria 1:

0...115 V

Tensione secondaria 2:

0...230 V

Potenza apparente nominale:

310 VA

Larghezza:

106 mm

Altezza:

115 mm

Profondità:

123 mm

Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 310 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 115 V - 0 - 115 V / 0 - 115 - 230Vac Monofase. Norma IEC EN 61558-2-4

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND