LEGRAND - LEG642385 TRAS. ISOLAM. 230/400-115/230 V 220VA - 642385

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...115 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Potenza apparente nominale - 220 VA
Eseguito come trasformatore di separazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3245066423852
Codice prodotto
LEG642385
Cod. produttore
642385
Produttore
BTI
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...115 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Potenza apparente nominale:
220 VA
Eseguito come trasformatore di separazione:
sì
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 2:
0...230 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Larghezza:
96 mm
Profondità:
115 mm
Altezza:
110 mm
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


