pagina iniziale

LEGRAND - LEG642364 TRAS. ISOLAM. 230/400-115 P.MED.SEC. 160 - 642364

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG642364 TRAS. ISOLAM. 230/400-115 P.MED.SEC. 160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 230...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 115...115 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza apparente nominale - 160 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP2X

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245066423647

Codice prodotto

LEG642364

Cod. produttore

642364

Produttore

BTI

Tensione primaria 1:

230...230 V

Tensione secondaria 1:

115...115 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Potenza apparente nominale:

160 VA

Grado di protezione (IP):

IP2X

Eseguito come trasformatore di separazione:

sì

Tensione primaria 2:

400...400 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

sì

Resistente a corto circuito:

no

Larghezza:

84 mm

Profondità:

98 mm

Altezza:

104 mm

Adatto per montaggio su scheda:

no

Nucleo anulare:

no

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

B

Tensione di corto circuito relativa Uk:

7.9 %

Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 160 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 115 V PMS. Monofase. Norma IEC EN 61558-2-4

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND