LEGRAND - LEG642362 TRAS. ISOLAM. 230/400-115 P.MED.SEC. 63V - 642362

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 230...230 V
Tensione secondaria 1 - 115...115 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Potenza apparente nominale - 63 VA
Grado di protezione (IP) - IP2X
Confezione
1 PZ
EAN
3245066423623
Codice prodotto
LEG642362
Cod. produttore
642362
Produttore
BTI
Tensione primaria 1:
230...230 V
Tensione secondaria 1:
115...115 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Potenza apparente nominale:
63 VA
Grado di protezione (IP):
IP2X
Eseguito come trasformatore di separazione:
sì
Tensione primaria 2:
400...400 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Adatto per installazione in serie:
sì
Resistente a corto circuito:
no
Larghezza:
84 mm
Profondità:
98 mm
Altezza:
77 mm
Adatto per montaggio su scheda:
no
Nucleo anulare:
no
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
B
Tensione di corto circuito relativa Uk:
10.97 %
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


