pagina iniziale

LEGRAND - LEG642347 TRAS. SIC/ISOL 230/400-24/48V 450VA - 642347

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG642347 TRAS. SIC/ISOL 230/400-24/48V 450VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza -

  • Eseguito come trasformatore di separazione -

  • Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - no

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione primaria 2 - 0...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245066423470

Codice prodotto

LEG642347

Cod. produttore

642347

Produttore

BTI

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

Eseguito come trasformatore di separazione:

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione primaria 2:

0...400 V

Tensione secondaria 1:

0...24 V

Tensione secondaria 2:

0...48 V

Potenza apparente nominale:

450 VA

Larghezza:

120 mm

Altezza:

140 mm

Profondità:

140 mm

Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 450 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 24 V - 0 - 24 V / 0 - 24 - 48 V. Monofase. Norma IEC EN 61558-2-6

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND