pagina iniziale

LEGRAND - LEG642312 TRAS. SIC/ISOL 230/400-12/24V 1600VA - 642312

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG642312 TRAS. SIC/ISOL 230/400-12/24V 1600VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 230...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 12...12 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - sì

  • Potenza apparente nominale - 1600 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021960610

Codice prodotto

LEG642312

Cod. produttore

642312

Produttore

BTI

Tensione primaria 1:

230...230 V

Tensione secondaria 1:

12...12 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

sì

Potenza apparente nominale:

1600 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Eseguito come trasformatore di separazione:

no

Tensione primaria 2:

400...400 V

Tensione secondaria 2:

24...24 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Resistente a corto circuito:

no

Larghezza:

225 mm

Profondità:

160 mm

Altezza:

231 mm

Adatto per montaggio su scheda:

no

Nucleo anulare:

no

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

B

Tensione di corto circuito relativa Uk:

2.1 %

Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 1600 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 12 V - 0 - 12 V / 0 - 12 - 24 Vac Monofase. Norma IEC EN 61558-2-6

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND