pagina iniziale

LEGRAND - LEG642310 TRAS. SIC/ISOL 230/400-12/24V 1000VA - 642310

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG642310 TRAS. SIC/ISOL 230/400-12/24V 1000VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza -

  • Eseguito come trasformatore di separazione -

  • Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - no

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione primaria 2 - 0...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245066423104

Codice prodotto

LEG642310

Cod. produttore

642310

Produttore

BTI

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

Eseguito come trasformatore di separazione:

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione primaria 2:

0...400 V

Tensione secondaria 1:

0...12 V

Tensione secondaria 2:

0...24 V

Potenza apparente nominale:

1000 VA

Larghezza:

220 mm

Altezza:

170 mm

Profondità:

222 mm

Trasformatore di sicurezza e isolamento monofase, conforme alla norma IEC EN 61558-2-6. Equipaggiato di ponticelli per il collegamento serie parallelo degli avvolgimenti secondari

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND